Cylindriskt rullager FAG NUP215-E-XL-TVP2-C3

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NUP215-E-XL-TVP2-C3
Rubix:167095
Tillverkare:0192522690030
EAN:4012801388313
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter75 mm
Yttre diameter130 mm
Bredd25 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NUP215-E-XL-TVP2-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)25x130x130 mm
Logistisk vikt1310 g
Innerdiameter75 mm
Yttre diameter130 mm
Bredd25 mm
Typ av lagerspelc3
Tätaöppen
Materialsteel
Burpolyamid
Referenshastighet4400 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r157000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr155000 N
4 997,90 kr Ex moms
/ Styck
6 247,38 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran