Cylindriskt rullager FAG NU322-E-XL-M1

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NU322-E-XL-M1
Rubix:167003
Tillverkare:0167403600000
EAN:4012801235495
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter110 mm
Yttre diameter240 mm
Bredd50 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NU322-E-XL-M1 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Styrkor

Supports high radial loads.

Användningsområden

Movable bearing.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)50x240x240 mm
Logistisk vikt11500 g
Innerdiameter110 mm
Yttre diameter240 mm
Bredd50 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Burmässing
Referenshastighet2950 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r510000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr520000 N
26 324,42 kr Ex moms
/ Styck
32 905,52 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran