Cylindriskt rullager FAG NU310-E-XL-M1-C3

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NU310-E-XL-M1-C3
Rubix:166948
Tillverkare:0167398760030
EAN:4012801179874
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter50 mm
Yttre diameter110 mm
Bredd27 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NU310-E-XL-M1-C3


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Styrkor

Supports high radial loads.

Användningsområden

Movable bearing.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)27x110x110 mm
Logistisk vikt1280 g
Innerdiameter50 mm
Yttre diameter110 mm
Bredd27 mm
Typ av lagerspelc3
Tätaöppen
Burmässing
Referenshastighet6000 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r114000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr131000 N
5 781,05 kr Ex moms
/ Styck
7 226,31 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran