Cylindriskt rullager FAG NU304-E-XL-M1

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NU304-E-XL-M1
Rubix:166916
Tillverkare:0190084730000
EAN:4012801591058
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter20 mm
Yttre diameter52 mm
Bredd15 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NU304-E-XL-M1 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Styrkor

Supports high radial loads.

Användningsområden

Movable bearing.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)15x52x52 mm
Logistisk vikt176 g
Innerdiameter20 mm
Yttre diameter52 mm
Bredd15 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Burmässing
Referenshastighet11900 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r27000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr37500 N
2 546,68 kr Ex moms
/ Styck
3 183,35 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran