Cylindriskt rullager FAG NU2314-E-XL-TVP2-C3

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NU2314-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166825
Tillverkare:0167392210030
EAN:4012801234474
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter70 mm
Yttre diameter150 mm
Bredd51 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NU2314-E-XL-TVP2-C3 FAG


Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)51x150x150 mm
Logistisk vikt3960 g
Innerdiameter70 mm
Yttre diameter150 mm
Bredd51 mm
Typ av lagerspelc3
Tätaöppen
Materialsteel
Burpolyamid
Referenshastighet3800 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r325000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr325000 N
8 235,38 kr Ex moms
/ Styck
10 294,22 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran