Referenser
FAG:NU2308-E-XL-M1A-C3
Rubix:166791
Tillverkare:0192439600030
EAN:4012801397551

Produktinformation : NU2308-E-XL-M1A-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1A, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Styrkor
Supports high radial loads.
Användningsområden
Movable bearing.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 33x90x90 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1090 g |
| Innerdiameter | 40 mm |
| Yttre diameter | 90 mm |
| Bredd | 33 mm |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Täta | öppen |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 5800 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 119000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 132000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 335,66 kr Ex moms
/ Styck
6 669,58 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran