Cylindriskt rullager FAG NU2307-E-XL-TVP2-C3

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NU2307-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166788
Tillverkare:0167390000030
EAN:4012801397520
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter35 mm
Yttre diameter80 mm
Bredd31 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NU2307-E-XL-TVP2-C3 FAG


Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)31x80x80 mm
Logistisk vikt721 g
Innerdiameter35 mm
Yttre diameter80 mm
Bredd31 mm
Typ av lagerspelc3
Tätaöppen
Materialsteel
Burpolyamid
Referenshastighet6600 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r98000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr108000 N
2 201,91 kr Ex moms
/ Styck
2 752,39 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran