Referenser
FAG:NU1052-M1-C3
Rubix:166539
Tillverkare:0167374580030
EAN:4012801232791

Produktinformation : NU1052-M1-C3 FAG
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU..-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 65x400x400 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 29300 g |
| Innerdiameter | 260 mm |
| Yttre diameter | 400 mm |
| Bredd | 65 mm |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Täta | öppen |
| Material | steel |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 1690 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 1010000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 650000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
98 965,90 kr Ex moms
/ Styck
123 707,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran