Cylindriskt rullager FAG NNU4930-S-K-M-SP

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NNU4930-S-K-M-SP
Rubix:166455
Tillverkare:0192330940000
EAN:4012801232012
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter150 mm
Yttre diameter210 mm
Bredd60 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NNU4930-S-K-M-SP FAG


Cylindrical roller bearings NNU49..-S-K-M-SP, dimensions according to DIN 5412-4, plain bearing, double row, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage, reduced radial internal clearance, limited tolerances
Super precision cylindrical roller bearings NNU49..-S-K-M-SP, non-locating bearing, double row, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)60x210x210 mm
Logistisk vikt6208 g
Innerdiameter150 mm
Yttre diameter210 mm
Bredd60 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Materialsteel
Burmässing
Grundstatisk belastning, radiell - C0r650000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr330000 N
53 567,58 kr Ex moms
/ Styck
66 959,48 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran