Cylindriskt rullager FAG NNU4924-S-K-M-SP

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NNU4924-S-K-M-SP
Rubix:166449
Tillverkare:0192329180000
EAN:4012801017312
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter120 mm
Yttre diameter165 mm
Bredd45 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NNU4924-S-K-M-SP FAG


Cylindrical roller bearings NNU49..-S-K-M-SP, dimensions according to DIN 5412-4, plain bearing, double row, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage, reduced radial internal clearance, limited tolerances
Super precision cylindrical roller bearings NNU49..-S-K-M-SP, non-locating bearing, double row, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)45x165x165 mm
Logistisk vikt2726 g
Innerdiameter120 mm
Yttre diameter165 mm
Bredd45 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Materialsteel
Burmässing
Grundstatisk belastning, radiell - C0r340000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr175000 N
35 556,97 kr Ex moms
/ Styck
44 446,21 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran