Referenser
FAG:NJ324-E-XL-M1-C3
Rubix:166384
Tillverkare:0192291940030
EAN:4012801385503

Produktinformation : NJ324-E-XL-M1-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Styrkor
Supports high radial loads.
Användningsområden
Movable bearing.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 55x260x260 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 15551 g |
| Innerdiameter | 120 mm |
| Yttre diameter | 260 mm |
| Bredd | 55 mm |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Täta | öppen |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 2650 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 600000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 610000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
41 870,12 kr Ex moms
/ Styck
52 337,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran