Cylindriskt rullager FAG NJ2322-E-XL-TVP2-C3

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NJ2322-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166277
Tillverkare:0192265940030
EAN:4012801383004
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter110 mm
Yttre diameter240 mm
Bredd80 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NJ2322-E-XL-TVP2-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)80x240x240 mm
Logistisk vikt16913 g
Innerdiameter110 mm
Yttre diameter240 mm
Bredd80 mm
Typ av lagerspelc3
Tätaöppen
Materialsteel
Burpolyamid
Referenshastighet2290 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r800000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr750000 N
41 407,36 kr Ex moms
/ Styck
51 759,20 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran