Cylindriskt rullager FAG NJ2320-E-XL-M1-C3

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NJ2320-E-XL-M1-C3
Rubix:166269
Tillverkare:0192263300030
EAN:4012801382731
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter100 mm
Yttre diameter215 mm
Bredd73 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NJ2320-E-XL-M1-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Styrkor

Supports high radial loads.

Användningsområden

Movable bearing.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)73x215x215 mm
Logistisk vikt13500 g
Innerdiameter100 mm
Yttre diameter215 mm
Bredd73 mm
Typ av lagerspelc3
Tätaöppen
Burmässing
Referenshastighet2500 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r720000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr680000 N
37 637,09 kr Ex moms
/ Styck
47 046,36 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran