Referenser
FAG:NJ2320-E-XL-M1A-C4
Rubix:166268
Tillverkare:0382605900040
EAN:4012801382823

Produktinformation : NJ2320-E-XL-M1A-C4 FAG
Cylindrical roller bearing, main dimensions acc. to DIN 5412-1, support bearing, dismountable, brass cage, bearing play larger than C3.
Styrkor
Supports high radial loads.
Användningsområden
Movable bearing.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 73x215x215 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 13800 g |
| Innerdiameter | 100 mm |
| Yttre diameter | 215 mm |
| Bredd | 73 mm |
| Typ av lagerspel | c4 |
| Täta | öppen |
| Bur | mässing |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
39 522,40 kr Ex moms
/ Styck
49 403,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran