Cylindriskt rullager FAG NJ2318-E-XL-TVP2-C3

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NJ2318-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166261
Tillverkare:0192261600030
EAN:4012801263634
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter90 mm
Yttre diameter190 mm
Bredd64 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NJ2318-E-XL-TVP2-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)64x190x190 mm
Logistisk vikt8192 g
Innerdiameter90 mm
Yttre diameter190 mm
Bredd64 mm
Typ av lagerspelc3
Tätaöppen
Materialsteel
Burpolyamid
Referenshastighet3000 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r530000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr510000 N
17 822,36 kr Ex moms
/ Styck
22 277,95 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran