Referenser
FAG:NJ2315-E-XL-M1
Rubix:166242
Tillverkare:0192257250000
EAN:4012801382007

Produktinformation : NJ2315-E-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Styrkor
Supports high radial loads.
Användningsområden
Movable bearing.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 55x160x160 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 5500 g |
| Innerdiameter | 75 mm |
| Yttre diameter | 160 mm |
| Bredd | 55 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Material | steel |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 3550 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 395000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 390000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
17 679,64 kr Ex moms
/ Styck
22 099,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
