Cylindriskt rullager FAG N206-E-XL-M1

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:N206-E-XL-M1
Rubix:165850
Tillverkare:0192171960000
EAN:4012801592413
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter30 mm
Yttre diameter62 mm
Bredd16 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : N206-E-XL-M1 FAG


Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, floating bearing, separable, with cage

Styrkor

Supports high radial loads.

Användningsområden

Movable bearing.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)16x62x62 mm
Logistisk vikt237 g
Innerdiameter30 mm
Yttre diameter62 mm
Bredd16 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Materialsteel
Burmässing
Grundstatisk belastning, radiell - C0r36000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr45000 N
3 226,56 kr Ex moms
/ Styck
4 033,20 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran