Referenser
Timken:NU326EMA
Rubix:516427
EAN:0053893752518



Produktinformation : NU326EMA TIMKEN
Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.
Styrkor
High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life
Användningsområden
Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 321x322x124 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 18100 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 321x322x124 mm |
| Paketerad vikt | 18200 g |
| Innerdiameter | 130 mm |
| Yttre diameter | 280 mm |
| Bredd | 58 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Material | outer ring in bearing-grade alloy steel; inner ring hardened (deep carburizing); brass cage. |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 2500 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 753000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 701000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
38 342,15 kr Ex moms
/ Styck
47 927,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran