Referenser
Timken:NU224EMA
Rubix:516414
EAN:0053893752204



Produktinformation : NU224EMA TIMKEN
Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.
Styrkor
High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life
Användningsområden
Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 235x228x65 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 6500 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 235x228x65 mm |
| Paketerad vikt | 6490 g |
| Innerdiameter | 120 mm |
| Yttre diameter | 215 mm |
| Bredd | 40 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Material | chrome steel |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 3400 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 431000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 379000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 358,76 kr Ex moms
/ Styck
9 198,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran