Referenser
INA:SL185006-A-C3
Rubix:172971
Tillverkare:0002669730030
EAN:4012802385694

Produktinformation : SL185006-A-C3 INA
Cylindrical roller bearing SL1850. . -A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1850..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 34x55x55 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 350 g |
| Innerdiameter | 30 mm |
| Yttre diameter | 55 mm |
| Bredd | 34 mm |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Täta | öppen |
| Referenshastighet | 5300 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 84000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 69000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 800,49 kr Ex moms
/ Styck
7 250,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran