Referenser
Ersatt ref.:SL182960-B
INA:SL182960-TB
Rubix:172842
Tillverkare:0572462460000
EAN:4047643139892

Produktinformation : SL182960-TB INA
Cylindrical roller bearing SL1829..-TB, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 72x420x420 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 31200 g |
| Innerdiameter | 300 mm |
| Yttre diameter | 420 mm |
| Bredd | 72 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 540 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 2200000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 1170000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
168 862,20 kr Ex moms
/ Styck
211 077,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran