Referenser
INA:SL182212-A-XL-C3
Rubix:172757
Tillverkare:0501699390030
EAN:4012802369458

Produktinformation : SL182212-A-XL-C3 INA
Cylindrical roller bearing SL1822. . -A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1822..-A-XL, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 28x110x110 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1170 g |
| Innerdiameter | 60 mm |
| Yttre diameter | 110 mm |
| Bredd | 28 mm |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Täta | öppen |
| Referenshastighet | 2550 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 176000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 169000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 916,91 kr Ex moms
/ Styck
12 396,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran