Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYL6X6A.A1
Cylindrical pins form A, tolerance m6
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYL6X6A.A1
Rubix:6427638
Tillverkare:000726 6
EAN:4043377004567

Produktinformation : DIN 7 Cylindriska pinnar modell A, toleransområde m6 A1 6X - 000726 6
Parallel pins type A, Tolerance m6 A1 6X DIN 7
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 6 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Typ | cylindrical pins form a |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,00 kr Ex moms
/ packet
201,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
6 mm
Längd
6 mm
