Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYL6X60A.A4
Cylindrical pins form A, tolerance m6
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYL6X60A.A4
Rubix:6427640
Tillverkare:000746 60
EAN:4043377006783


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 7 Cylindriska pinnar modell A, toleransområde m6 A4 6X - 000746 60
Parallel pins type A, Tolerance m6 A4 6X DIN 7
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Typ | cylindrical pins form a |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
921,15 kr Ex moms
/ packet
1 151,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
6 mm
Längd
60 mm