Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYL5X24A.A1
Cylindrical pins form A, tolerance m6
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYL5X24A.A1
Rubix:6427742
Tillverkare:000725 24
EAN:4043377004291


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 24 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 7 Cylindriska pinnar modell A, toleransområde m6 A1 5X - 000725 24
Parallel pins type A, Tolerance m6 A1 5X DIN 7
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 24 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Typ | cylindrical pins form a |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,36 kr Ex moms
/ packet
267,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
5 mm
Längd
24 mm