Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYL20X90A.A1
Cylindrical pins form A, tolerance m6
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYL20X90A.A1
Rubix:6428144
Tillverkare:0007220 90
EAN:4043377003768


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 20 mm |
|---|---|
| Längd | 90 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Parallel pins type A, Tolerance m6 A1 20X DIN 7
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 20 mm |
|---|---|
| Längd | 90 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Typ | cylindrical pins form a |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
676,66 kr Ex moms
/ packet
845,83 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
20 mm
Längd
90 mm