Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYL1,5X16A.A4
Cylindrical pins form A, tolerance m6
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYL1,5X16A.A4
Rubix:6428603
Tillverkare:0007415 16
EAN:4043377005557


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 1.5 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 7 Cylindriska pinnar modell A, toleransområde m6 A4 1,5X - 0007415 16
Parallel pins type A, Tolerance m6 A4 1,5X DIN 7
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 1.5 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Typ | cylindrical pins form a |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
78 650,80 kr Ex moms
/ packet
98 313,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
1.5 mm
Längd
16 mm