Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYL0,8X5A.A1
Cylindrical pins form A, tolerance m6
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYL0,8X5A.A1
Rubix:6428629
Tillverkare:0007208 5
EAN:4043377002525


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 0.8 mm |
|---|---|
| Längd | 5 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 7 Cylindriska pinnar modell A, toleransområde m6 A1 0,8X - 0007208 5
Parallel pins type A, Tolerance m6 A1 0,8X DIN 7
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 0.8 mm |
|---|---|
| Längd | 5 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Typ | cylindrical pins form a |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
524,06 kr Ex moms
/ packet
655,08 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
0.8 mm
Längd
5 mm