Spiralborr GISS Cutline 832030
Cylindrical hss drill bits hss co5% - tialn
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
GISS Cutline:832030
Rubix:6344870
EAN:3660338049699

Dokumenter
Produktinformation : 832030 DRILL HSS CO5 CUT GROUND TIALN 5 MM
Cross grinding from the diameter of 2.
Styrkor
Highly efficient with most stainless and other steel types
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Total längd | 86 mm |
| Klipplängd | 52 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Beläggning | tialn |
| Helix vinkel | 33 ° |
| Spetsvinkel | 130 ° |
| Diameter fäste | 5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 660,60 kr Ex moms
/ 10 Styck
2 075,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran