Sats Gängtapp standard GISS Cutline 885262
CUTLINE 885262 HSS TAP SET UNC 10 X 24
Se teknisk informationReferenser
GISS Cutline:885262
Rubix:6341323
EAN:3660338385612

Produktinformation : 885262 HSS TAP SET UNC 10 X 24
• Set of 3 UNC taps
• Straight flute
Användningsområden
Use with left-hand turn
Teknisk information
Attribut
| Antal element | 3 |
|---|---|
| Total längd | 58 mm |
| Borrdiameter | 3.9 mm |
| Diameter fäste | 5 mm |
| Fyrkantsadapter | 4 mm |
| Antal trådar per tum | 24 |
| Material | hss |
| Gängdiameter | 4.83 mm |
| Gängdjup | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,09 kr Ex moms
/ Styck
138,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran