Referenser
Spartex:VBTP6X130TXPFA2-50
Rubix:6408449
Tillverkare:9250260 130/70
EAN:4043377376053


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 130 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9250 Träkonstruktionsskruvar,tallrikshuvud och skärspår, partiell gä - 9250260 130/70
Pan washer head timber screws with cutting point A2-50 6X130/70 T25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 130 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | plate |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 040,18 kr Ex moms
/ packet
1 300,22 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
130 mm