Referenser
Spartex:VBTP10X140TXPFA2-50
Rubix:6408595
Tillverkare:92502100 140/80
EAN:4043377411600


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 140 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9250 Träkonstruktionsskruvar,tallrikshuvud och skärspår, partiell g - 92502100 140/80
Pan washer head timber screws with cutting point A2-50 10X140/80 T40
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 140 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | plate |
| Avtryckstorlek | t40 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 887,84 kr Ex moms
/ packet
2 359,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
140 mm