Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo CRSGS-M8

CRSGS rod eye

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:CRSGS-M8
Rubix:494163
Tillverkare:195581
EAN:4052568015275
CRSGS-M8 Rod eye

Teknisk sammanfattning

Dokumenter

Produktinformation : Länkstångshuvud, CRSGS-M8 - 195581 - FESTO


Rod eye CRSGS-M8 With Hexagonal Nut, for spherical swivelling cylinder Mounting (piston rod side) as per DIN ISO 8139. Size=M8, Based on the standard=ISO 12240-4, Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=53 g

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)45x20x20 mm
Logistisk vikt50,6 g
Typrod eye
Priključek 1m8
763,14 kr Ex moms
/ Styck
953,92 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran