Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo CRSGS-M20X1,5
CRSGS Rod eye
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:CRSGS-M20X1,5
Rubix:494167
Tillverkare:195585
EAN:4052568158170

Dokumenter
Produktinformation : Länkstångshuvud, CRSGS-M20X1,5 - 195585 - FESTO
Rod eye CRSGS-M20X1,5 With Hexagonal Nut, for spherical swivelling cylinder Mounting (piston rod side) as per DIN ISO 8139. Size=M20x1,5, Based on the standard=ISO 12240-4, Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=464 g
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 100x35x50 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 422 g |
| Typ | rod eye |
| Priključek 1 | m20x1,5 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 477,79 kr Ex moms
/ Styck
3 097,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran