Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo CRSG-M8

CRSG Rod clevis

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:CRSG-M8
Rubix:483267
Tillverkare:13568
EAN:4052568066079
CRSG-M8 Rod clevis

Teknisk sammanfattning

Dokumenter

Produktinformation : Gaffelhuvud, CRSG-M8 - 13568 - FESTO


Rod clevis CRSG-M8 Corrosion resistant, as per DIN 8140. Size=M8, Assembly Position=Any, Based on the standard=(* DIN 71752, * ISO 8140), Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 150 °C

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)71x19x45 mm
Logistisk vikt49,65 g
Typrod clevis
Priključek 1m8
591,68 kr Ex moms
/ Styck
739,60 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran