Verktygsnyckel Bahco 1950M-30, Typ: Kråkfotnyckel| Öppning: 30| Längd: 155 mm
Crowfoot Wrench
Se teknisk informationReferenser
Bahco:1950M-30
Rubix:424897
EAN:7314151055868

Produktinformation : TUPPFOTSNYCKEL 30 MM
Styrkor
•Crowfoot key protected and easy to use
Both directions: left and right
Bright chrome that provides great surface quality
Both directions: left and right
Bright chrome that provides great surface quality
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 150 g |
|---|---|
| Öppning | 30 |
| Längd | 155 mm |
| Typ | kråkfotnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
| Diameter | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
742,18 kr Ex moms
/ Styck
927,72 kr Inkl moms
- Tillgängliga
