Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VTCFPC3X4EFA1
Cross-drilled head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VTCFPC3X4EFA1
Rubix:6423906
Tillverkare:040423 4
EAN:4043377029782


Teknisk sammanfattning
| Längd | 4 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 404 |
Produktinformation : DIN 404 Krysshålskruvar A1 3X4 - 040423 4
Capstan screws A1 3X4 DIN 404
Teknisk information
Attribut
| Längd | 4 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 404 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 291,80 kr Ex moms
/ packet
1 614,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
4 mm