Referenser
Spartex:ECSTPTR8X16A4
Rubix:6403906
Tillverkare:102548 16
EAN:4043377389183


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M8 |
Produktinformation : Art. 1025 Nitmuttrar plant huvud, rundskaft öppet, räfflade A4 8X16 - 102548 16
Blind rivet nuts with flat head, straight shank, open type knurled A4 8X16
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M8 |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 313,76 kr Ex moms
/ packet
1 642,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran