Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo CRHNC-63
CRHNC Foot Mounting
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:CRHNC-63
Rubix:490897
Tillverkare:176940
EAN:4052568143817

Dokumenter
Produktinformation : Fotfäste, CRHNC-63 - 176940 - FESTO
Foot Mounting CRHNC-63 Corrosion resistant. Size=63, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Assembly Position=Any, Conforms to standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=4
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 401,7 g |
|---|---|
| Typ | crhnc-63 foot mounting |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 121,25 kr Ex moms
/ Styck
1 401,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran