Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo CRFNG-80
CRFNG Flange Mounting
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:CRFNG-80
Rubix:488563
Tillverkare:161850
EAN:4052568129330

Dokumenter
Produktinformation : Flänsfäste, CRFNG-80 - 161850 - FESTO
Flange Mounting CRFNG-80 Size=80, Assembly Position=Any, Conforms to standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 150 °C
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1472 g |
|---|---|
| Typ | flange mounting |
| Priključek 1 | 80 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 082,94 kr Ex moms
/ Styck
2 603,68 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran