Skyddsskor Blåkläder Workwear 24380000463340
CRADLE Skyddssko S3L (2438)
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Blåkläder Workwear:24380000463340
Rubix:6447640
Tillverkare:24380000463340
EAN:7330509963357



Dokumenter
Produktinformation : CRADLE Skyddssko (2438), Armégrön/Gul, 40 - 24380000463340
En smidig och komfortabel skyddssko. Lösningen med Freelock på sidan gör det enkelt att knyta åt, samt smidigt att komma i och ur skorna. Ovandelmaterialet är en slitstark textil. Tåhättan är gjord av komposit, utvändigt förstärkt med TPU. Flexibelt PL-textilt spiktrampskydd, mellansula i PU och yttersulan av gummi. Innersulan, som är anatomiskt utformad för bästa komfort, är tillverkad i ett mjukt PU-material och har en textil ovansida med bra fuktabsorbering. Denna sko lämpar sig bra för arbete inom bygg, lager, service, logistik och industri. Damläst i storlek 35-39.
Teknisk information
Attribut
| EU Skostorlek | 40 |
|---|---|
| Stem / Rod | låg |
| Färg | grön |
| Huvudmaterial | tekstil |
| ESD | ja |
| Säkerhetskategori | s3l sr fo |
| Glidmotstånd | ja |
| Typ av stängning | boa |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
40