Referenser
Blåkläder Workwear:24400000993340
Rubix:6367110
Tillverkare:24400000993340
EAN:7330509839454





Produktinformation : Cradle Skyddssko (2440), Svart/Varselgul, 40 - 24400000993340
En luftig skyddssko med nätfönster på sidorna som håller foten sval i varma och torra väderförhållanden eller inomhus. Freelock-lösningen gör det enkelt och smidigt att komma i och ur skorna. Ovandelsmaterialet är en slitstark mikrofiber. Tåhättan är gjord av komposit och förstärkt med KPU, spiktrampskyddet av textilt material och yttersulan av gummi. Innersulan, som är anatomiskt utformad för bästa komfort, är gjord i ett mjukt PU-material och har en textil ovansida med bra fuktabsorbering. Denna sko lämpar sig bäst för arbete inom lager, service, logistik och industri. Damläst i storlek 35-39.
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Säkerhetskategori | s1p |
| Glidmotstånd | ja |
| Sekundär färg | vit |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 864,96 kr Ex moms
/ par
2 331,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
Select...