Pneumatisk komponent - Spolventilterminal Festo CPVSC1-M5H-J-T-Q4
CPVSC1 Directional valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:CPVSC1-M5H-J-T-Q4
Rubix:500342
Tillverkare:547378
EAN:4052568188689
Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, CPVSC1-M5H-J-T-Q4 - 547378 - FESTO
Solenoid valve CPVSC1-M5H-J-T-Q4 For valve terminal CPV-SC, QS push-in connector. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=170 l/min, Operating pressure=-0,9 - 7 bar
Teknisk information
Attribut
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 336,34 kr Ex moms
/ Styck
2 920,43 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran