Pneumatisk komponent - Spolventilterminal Festo CPVSC1-M4H-M-T-Q4
CPVSC1 Directional valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:CPVSC1-M4H-M-T-Q4
Rubix:500311
Tillverkare:547347
EAN:4052568188375
Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, CPVSC1-M4H-M-T-Q4 - 547347 - FESTO
Solenoid valve CPVSC1-M4H-M-T-Q4 For valve terminal CPV-SC, QS push-in connector. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=170 l/min, Operating pressure=-0,9 - 7 bar
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 50,24 g |
|---|
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 309,28 kr Ex moms
/ Styck
1 636,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
