Pneumatisk komponent - Spolventilterminal Festo CPVSC1-M1LH-K-T-Q4C
CPVSC1 Directional valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:CPVSC1-M1LH-K-T-Q4C
Rubix:500279
Tillverkare:547314
EAN:4052568188054
Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, CPVSC1-M1LH-K-T-Q4C - 547314 - FESTO
Solenoid valve CPVSC1-M1LH-K-T-Q4C For valve terminal CPV-SC, QS push-in connector. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=170 l/min, Operating pressure=-0,9 - 7 bar
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 51,27 g |
|---|
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 418,64 kr Ex moms
/ Styck
1 773,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
