Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo EAMD-67-51-24-32X32-U
Coupling
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:EAMD-67-51-24-32X32-U
Rubix:502903
Tillverkare:558008
EAN:4052568204488

Dokumenter
Produktinformation : Koppling, EAMD-67-51-24-32X32-U - 558008 - FESTO
Coupling EAMD-67-51-24-32X32-U drive component, which transmits the rotary motion of a stepper or Servo motor Holder diameter 1=24 mm, Holder diameter 2=32 mm, Size=67, Assembly Position=Any, Max. speed=4500 1/min
Coupling EAMD-67-51-24-32X32-U 558008
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 811 g |
|---|---|
| Typ | spindle coupling eamd |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 334,25 kr Ex moms
/ Styck
4 167,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran