Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo EAMD-56-46-19-23X27

Coupling

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:EAMD-56-46-19-23X27
Rubix:502898
Tillverkare:558003
EAN:4052568204433
EAMD-56-46-19-23X27 Coupling

Teknisk sammanfattning

Typspindle coupling eamd
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Koppling, EAMD-56-46-19-23X27 - 558003 - FESTO


Coupling EAMD-56-46-19-23X27 drive component, which transmits the rotary motion of a stepper or Servo motor Holder diameter 1=19 mm, Holder diameter 2=23 mm, Size=56, Assembly Position=Any, Max. speed=5500 1/min
Coupling EAMD-56-46-19-23X27 558003

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt472 g
Typspindle coupling eamd
1 705,59 kr Ex moms
/ Styck
2 131,99 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran