Referenser
Spartex:VBTFPP4X60TXPFA1
Rubix:6409182
Tillverkare:9244400640 60/36
EAN:4043377319272


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : Art. 9244 Träkonstruktr.skruvar förs. huvud med borrspets A1 4X60/36 TX - 9244400640 60/36
CSK head timber screws with drilling point A1 4X60/36 T15
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t15 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | self-drilling |
| Klass | A1-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,24 kr Ex moms
/ packet
312,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
60 mm