Referenser
Spartex:VBTFPP4,5X70TXPFA1
Rubix:6409189
Tillverkare:9244400645 70/42
EAN:4043377319357


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 70 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : Art. 9244 Träkonstruktr.skruvar förs. huvud med borrspets A1 4,5X70/42 - 9244400645 70/42
CSK head timber screws with drilling point A1 4,5X70/42 T20
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 70 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | self-drilling |
| Klass | A1-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
333,27 kr Ex moms
/ packet
416,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
70 mm