Referenser
Spartex:RIVTF2X10A2
Rubix:6425704
Tillverkare:066122 10
EAN:4043377052278

Produktinformation :
Countersunk head rivets A2 2X DIN 661
Teknisk information
Attribut
| Standard | DIN 661 |
|---|---|
| Längd | 10 mm |
| Diameter | 2 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,11 kr Ex moms
/ packet
188,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
10 mm
